TIMKEN 28580 CONE

Timken kegelrollager 28500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28580
Rubix:03383479
Fabrikant:100053649
EAN:0053893231785
TIMKEN 28580 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter92,08 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28580 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking450 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter92,08 mm
Breedte25,4 mm
Serie28500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 84,35 excl. BTW
/ stuk
€ 102,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen