Referenties
Timken:77362
Rubix:03324800
Fabrikant:100039381
EAN:0053893399034


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 48,26 mm |
Productdetails : TIMKEN 77362 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht verpakking | 2875,8 g |
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 48,26 mm |
| Serie | 77000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 494,84 excl. BTW
/ stuk
€ 598,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen