TIMKEN 14585 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14585
Rubix:03320296
Fabrikant:100050217
EAN:0053893184524
TIMKEN 14585 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter68,262 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14585 CONE


Timken kegelrollagerkegel 14585 (TS) voor montage in een set op een as (cone + bijpassende cup). Bore 34,925 mm; kraagbreedte 20,638 mm; Ca90 (axiaal) 9270 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking188,7 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter68,262 mm
Breedte20,638 mm
Gewicht0,3 kg
Serie14500
Kokerstaal
Dikte20,638 mm
Lagertypekegellager (ts - tapered single cone)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca9270 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 277,10 excl. BTW
/ stuk
€ 335,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen