MITUTOYO VLAKPLAAT GIETIJZER KL.3, 600X500X120MM 902-104
Kerven en marmer bewerken - Serie 902
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:902-104
Rubix:A0275500

Productdetails : MITUTOYO VLAKPLAAT GIETIJZER KL.3, 600X500X120MM 902-104
Sterke punten
Geribbelde constructie van slijtvast speciaal gietijzer.
Toepassingen
Serie 902 - Schone buitenranden (door frezen). Technische specificaties Nauwkeurigheid: Volgens DIN 876 Klasse 1: fijn nivelleren Klasse 3: fijn richten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 600 mm |
| Breedte | 500 mm |
| Hoogte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.148,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.389,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen