Referenties
INA:KSR15-B0-06-10-20-08
Rubix:03120894
Fabrikant:0008340840000
EAN:4012802789690


Technische samenvatting
| Ketting | din iso 606 ansi-kette |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Aantal tanden | 20 |
Productdetails : INA KSR 15 B0/06/10/20/08 KETTINGSPANWIEL
Rollenkettingidler tandwiel eenheden KSR..-B0, tandwiel gemaakt van staal of gesinterd ijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | din iso 606 ansi-kette |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Aantal tanden | 20 |
| Richtdiameter | 60,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,21 excl. BTW
/ stuk
€ 57,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden