INA KSR 16 L0/10/10/17/08 KETTINGSPANWIEL

Ketting spanrol eenheid

Zie technische informatie

Referenties

INA:KSR16-L0-10-10-17-08
Rubix:03120916
Fabrikant:0008338510000
EAN:4012802789904
INA KSR 16 L0/10/10/17/08 KETTINGSPANWIEL

Technische samenvatting

Kettingiso ansi chain
Steek van de ketting15,875 mm
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KSR 16 L0/10/10/17/08 KETTINGSPANWIEL


Rollenkettingidler tandwiel eenheden KSR..-L0, tandwiel gemaakt van staal of gesinterd ijzer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingiso ansi chain
Steek van de ketting15,875 mm
Aantal tanden17
Richtdiameter86,4 mm
€ 50,45 excl. BTW
/ stuk
€ 61,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden