INA KSR 16 L0/08/10/16/22 KETTINGSPANWIEL

Ketting spanrol eenheid

Zie technische informatie

Referenties

INA:KSR16-L0-08-10-16-22
Rubix:03120906
Fabrikant:0009517490000
EAN:4012802823783
INA KSR 16 L0/08/10/16/22 KETTINGSPANWIEL

Technische samenvatting

Kettingdin iso 606 ansi-kette
Steek van de ketting12,7 mm
Aantal tanden16
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KSR 16 L0/08/10/16/22 KETTINGSPANWIEL


Spannelementen KSR..-L0..-22, kunststof kettingwiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingdin iso 606 ansi-kette
Steek van de ketting12,7 mm
Aantal tanden16
Richtdiameter65,1 mm
€ 34,96 excl. BTW
/ stuk
€ 42,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden