INA KSR 20 L0/16/10/12/15 KETTINGSPANWIEL

Ketting spanrol eenheid

Zie technische informatie

Referenties

INA:KSR20-L0-16-10-12-15
Rubix:03120948
Fabrikant:0008340170000
EAN:4012802789744
INA KSR 20 L0/16/10/12/15 KETTINGSPANWIEL

Technische samenvatting

Kettingdin iso 606 ansi-kette
Steek van de ketting25,4 mm
Aantal tanden12
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KSR 20 L0/16/10/12/15 KETTINGSPANWIEL


Rollenkettingidler tandwiel eenheden KSR..-L0, tandwiel gemaakt van staal of gesinterd ijzer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingdin iso 606 ansi-kette
Steek van de ketting25,4 mm
Aantal tanden12
Richtdiameter98,1 mm
€ 70,82 excl. BTW
/ stuk
€ 85,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden