GATES TANDRIEM 14MGT 3500 20 POLYCHAIN CARBON VOLT
Kettingriem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PCV 14MGT 3500 20
Rubix:02351630
Fabrikant:923904250
EAN:5414465492907

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 3500 20 POLYCHAIN CARBON VOLT
De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Toepassingen
Industriële markten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,547 g |
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 3500 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 250 |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 785,73 excl. BTW
/ stuk
€ 950,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen