TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=28 GT TL1210

Kettingwiel 08B1/2012 30T gehard

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 06B1/1210 28T hardened
Rubix:01272188
Fabrikant:21723000061
EAN:8718472598315
TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=28 GT TL1210

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=28 GT TL1210


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht340 g
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden28
ISO-code06b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,34 kg
Totale breedte25 mm
€ 8,11 excl. BTW
/ stuk
€ 9,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen