MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=17 TL1008
Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA06B2017
Rubix:01850562
Fabrikant:857116
EAN:3660338123818


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 17 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=17 TL1008
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z17 dubbele rij
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 17 |
| ISO-code | 06b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 41 mm |
| Richtdiameter | 51,83 mm |
| Buitendiameter | 55,3 mm |
| Totale breedte | 22 mm |
| Kopcirkeldiameter | 55,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,95 excl. BTW
/ stuk
€ 12,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen