MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=13 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B3013R
Rubix:02853446
EAN:3660338406553
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=13 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=13 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=13 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden13
ISO-code16b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot13 mm
Diameter naaf80 mm
Richtdiameter106,12 mm
Buitendiameter117 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter117 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,13 excl. BTW
/ stuk
101,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen