MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=42
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B1042
Rubix:A0048774
Fabrikant:883175
EAN:3660338365928


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 42 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=42
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 42 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 42 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,37 excl. BTW
/ stuk
€ 68,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen