MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=12

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B3012
Rubix:A0053014
EAN:3660338299773
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=12

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=12


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 12 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden12
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter73,6 mm
Buitendiameter81,5 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter81,5 mm
€ 31,84 excl. BTW
/ stuk
€ 38,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen