MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=14 TL1008

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA08B1014
Rubix:01850616
Fabrikant:857144
EAN:3660338124082
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=14 TL1008

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=14 TL1008


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 14 teeth (1008) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
ISO-code08b-1
Materiaalc45 staal
Totale breedte22 mm
€ 8,89 excl. BTW
/ stuk
€ 10,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden