Referenties
Tsubaki:16B2 13T
Rubix:01271806
Fabrikant:21706162013
EAN:8718472596922
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-2 Z=13 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3275 g |
| Gewicht | 3275 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,83 excl. BTW
/ stuk
€ 50,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen