MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=24 TL1610

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA08B2024
Rubix:01850678
Fabrikant:857175
EAN:3660338124396
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=24 TL1610
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden24
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=24 TL1610


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z24 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden24
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf84 mm
Richtdiameter97,29 mm
Buitendiameter101,8 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter101,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,26 excl. BTW
/ stuk
34,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen