TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=16 RVS
Kettingwiel 16T 06B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:Sprocket 06B1 16T SS
Rubix:01271032
Fabrikant:21704000030
EAN:8718472599138

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 16 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=16 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 0,24 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,85 excl. BTW
/ stuk
€ 24,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen