MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=18

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B2018
Rubix:A0052813
EAN:3660338301780
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=18

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=18


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 18 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
ISO-code24b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter219,42 mm
Buitendiameter234,3 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter234,3 mm
€ 920,22 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 1.113,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen