MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=31

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B1031
Rubix:A0053129
EAN:3660338298622
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=31

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden31
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=31


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 31 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden31
ISO-code08b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter125,54 mm
Buitendiameter130,2 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter130,2 mm
€ 22,58 excl. BTW
/ stuk
€ 27,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen