TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=40 GT
Kettingwiel 40T 16B1 gehard, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:Sprocket 16B1 40T hardened
Rubix:01271794
Fabrikant:21706000749
EAN:8718472595185

Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=40 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12938 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 40 |
| Gewicht | 12938 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,53 excl. BTW
/ stuk
€ 165,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden