TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-2 Z=14 GT

Kettingwiel 8T 08B2 gehard, voorgeboord

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:08B2 14T
Rubix:01271292
Fabrikant:21706082014
EAN:8718472595949
TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-2 Z=14 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-2 Z=14 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht459 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden14
ISO-code08b-2
Materiaalstaal
Gewicht0,459 kg
Totale breedte35 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,69 excl. BTW
/ stuk
9,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen