TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=24 GT TL2012

Kettingwiel 08B1/2012 30T gehard

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:10B1/2012 24T
Rubix:01058139
Fabrikant:21723000513
EAN:8718472598636
TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=24 GT TL2012
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-1 Z=24 GT TL2012


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1022 g
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
ISO-code10b-1
Materiaalstaal
Gewicht1022 kg
Totale breedte25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,02 excl. BTW
/ stuk
24,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen