MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=19 TL1210

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA08B1019
Rubix:01850626
Fabrikant:857149
EAN:3660338124136
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=19 TL1210

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=19 TL1210


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 19 teeth (1210) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden19
ISO-code08b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf63 mm
Richtdiameter77,16 mm
Buitendiameter81,7 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter81,7 mm
€ 14,05 excl. BTW
/ stuk
€ 17,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden