TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-2 Z=23 GT

Kettingwiel 8T 08B2 gehard, voorgeboord

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:12B2 23T
Rubix:01271646
Fabrikant:21706122023
EAN:8718472596694
TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-2 Z=23 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-2 Z=23 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4532 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden23
ISO-code12b-2
Materiaalstaal
Gewicht4532 kg
Totale breedte50 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,35 excl. BTW
/ stuk
60,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen