MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=37

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B1037
Rubix:A0053174
EAN:3660338296857
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=37
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden37
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=37


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 37 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden37
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter112,32 mm
Buitendiameter116,4 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter116,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,21 excl. BTW
/ stuk
20,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen