MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=25

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B2025
Rubix:01851257
Fabrikant:865901
EAN:3660338200878
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=25
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=25


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 25 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter76 mm
Buitendiameter80 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter80 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,42 excl. BTW
/ stuk
16,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen