TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=22 RVS
Kettingwiel 22T 16B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:Sprocket 16B1 22T SS
Rubix:01271744
Fabrikant:21704000522
EAN:8718472599800

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 22 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=22 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5280 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 22 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 5,28 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,04 excl. BTW
/ stuk
€ 278,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen