MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=30
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P06B2030
Rubix:01851259
Fabrikant:865903
EAN:3660338200892


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 30 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=30
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 06B2 - 30 tanden - C45 Staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 30 |
| ISO-code | 06b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 12 mm |
| Richtdiameter | 91,12 mm |
| Buitendiameter | 94,7 mm |
| Totale breedte | 30 mm |
| Kopcirkeldiameter | 94,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,21 excl. BTW
/ stuk
€ 19,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden