MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=25
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B2025
Rubix:01851424
Fabrikant:866066
EAN:3660338202520


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=25
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 12B2 - 25 tanden - C45 staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 12b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 152 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,63 excl. BTW
/ stuk
€ 85,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden