MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=20 GT TL1610

Tandwiel - Duplex met conische boring - geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA08B2020R
Rubix:02853760
EAN:3660338408120
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=20 GT TL1610
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden20
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=20 GT TL1610


Mecaline kettingwielen met conische boring en geharde tanden zijn gemaakt van gietijzer C45 staal en worden geproduceerd om conische bussen te accepteren. Verkrijgbaar in simplex, duplex of triplex uitvoering.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=20 TL1610 GEHARD

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden20
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf66 mm
Richtdiameter81,19 mm
Buitendiameter85,8 mm
Totale breedte25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,35 excl. BTW
/ stuk
25,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden