MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=38

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B2038
Rubix:01851262
Fabrikant:865906
EAN:3660338200922
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=38
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden38
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=38


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 38 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden38
ISO-code06b-2
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter115,34 mm
Buitendiameter119,5 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter119,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,74 excl. BTW
/ stuk
28,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen