MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=11

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B2011
Rubix:01851411
Fabrikant:866053
EAN:3660338202391
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=11
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden11
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=11


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 11 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden11
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter67,61 mm
Buitendiameter75 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter75 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,05 excl. BTW
/ stuk
18,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen