MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=45
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B3045
Rubix:A0048788
Fabrikant:883156
EAN:3660338365737


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 45 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=45
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 45 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 45 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Totale breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,53 excl. BTW
/ stuk
€ 125,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen