MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=42

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B1042
Rubix:A0048746
Fabrikant:883199
EAN:3660338366161
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=42

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden42
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=42


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 42 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden42
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot23 mm
Diameter naaf110 mm
Totale breedte56 mm
Kopcirkeldiameter264,5 mm
€ 98,47 excl. BTW
/ stuk
€ 119,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen