MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=38
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B2038
Rubix:01851428
Fabrikant:866070
EAN:3660338202568


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 38 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=38
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 38 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 38 |
| ISO-code | 12b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 230,69 mm |
| Buitendiameter | 239 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 239 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,84 excl. BTW
/ stuk
€ 169,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen