MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=25

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B2025
Rubix:01851470
Fabrikant:866111
EAN:3660338202971
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=25

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=25


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 16B2 - 25 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter202,66 mm
Buitendiameter213,5 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter213,5 mm
€ 170,84 excl. BTW
/ stuk
€ 206,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen