MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=34

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B3034
Rubix:A0053046
EAN:3660338299445
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=34

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden34
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=34


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 34 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden34
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter172,05 mm
Buitendiameter179 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter179 mm
€ 103,47 excl. BTW
/ stuk
€ 125,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen