MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=16 RVS

Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B1016SS
Rubix:02854380
Fabrikant:894553
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=16 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=16 RVS


Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 06B1 -16 tanden - Roestvrij staal

Sterke punten

Corrosiebestendig

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden16
ISO-code06b-1
Materiaalroestvrij staal
Diameter van piloot10 mm
Diameter naaf37 mm
Richtdiameter48,82 mm
Buitendiameter53 mm
Totale breedte25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,05 excl. BTW
/ stuk
29,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden