TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=9 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 06B1 9T hardened
Rubix:01271004
Fabrikant:21706000002
EAN:8718472593556
TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=9 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden9
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=9 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden9
ISO-code06b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,05 kg
Totale breedte22 mm
€ 1,85 excl. BTW
/ stuk
€ 2,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen