MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=30
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P32B1030
Rubix:A0052639
EAN:3660338303524


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 30 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=30
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 30 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 30 |
| ISO-code | 32b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 486 mm |
| Buitendiameter | 506,5 mm |
| Totale breedte | 90 mm |
| Kopcirkeldiameter | 506,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 677,74 excl. BTW
/ stuk
€ 820,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen