MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=18

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P05B1018
Rubix:A0053233
EAN:3660338296246
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=18

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=18


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 18 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
ISO-code05b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot8 mm
Richtdiameter46,07 mm
Buitendiameter49,3 mm
Totale breedte24 mm
Kopcirkeldiameter49,3 mm
€ 5,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden