MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=39

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B2039
Rubix:A0052963
EAN:3660338300288
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=39

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden39
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=39


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 39 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden39
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter315,67 mm
Buitendiameter328,8 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter328,8 mm
€ 1.862,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 2.253,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen