MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=28
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P06B1028
Rubix:01851234
Fabrikant:865879
EAN:3660338200656


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 28 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=28
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 28 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 28 |
| ISO-code | 06b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 12 mm |
| Richtdiameter | 85,07 mm |
| Buitendiameter | 89 mm |
| Totale breedte | 28 mm |
| Kopcirkeldiameter | 89 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,26 excl. BTW
/ stuk
€ 13,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen