MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=21 TL1610

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA10B2021
Rubix:01850780
Fabrikant:857227
EAN:3660338124907
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=21 TL1610
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=21 TL1610


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z21 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden21
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Richtdiameter106,52 mm
Buitendiameter113,4 mm
Totale breedte25,5 mm
Kopcirkeldiameter113,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,00 excl. BTW
/ stuk
43,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden