MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=50

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B2050
Rubix:A0048688
Fabrikant:883254
EAN:3660338366710
MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=50

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden50
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=50


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 50 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden50
ISO-code20b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot50 mm
Diameter naaf160 mm
Totale breedte90 mm
Kopcirkeldiameter520,8 mm
€ 5.881,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 7.116,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen