MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=8

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P28B2008
Rubix:A0052727
EAN:3660338302640
MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=8
Technische samenvatting
Steek van de ketting44,45 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=8


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 08 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting44,45 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden8
ISO-code28b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter116,15 mm
Buitendiameter132 mm
Totale breedte120 mm
Kopcirkeldiameter132 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.344,20 excl. BTW
/ 10 stuks
1.626,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen