MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=18 TL1610

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA10B2018
Rubix:01850774
Fabrikant:857224
EAN:3660338124877
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=18 TL1610

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=18 TL1610


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z18 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Richtdiameter91,42 mm
Buitendiameter98,3 mm
Totale breedte25,5 mm
Kopcirkeldiameter98,3 mm
€ 29,21 excl. BTW
/ stuk
€ 35,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen