MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=42

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B2042
Rubix:A0048751
Fabrikant:883200
EAN:3660338366178
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=42

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden42
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=42


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 42 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden42
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot29 mm
Diameter naaf136 mm
Totale breedte62 mm
Kopcirkeldiameter264,5 mm
€ 176,74 excl. BTW
/ stuk
€ 213,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen