MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=30 GT TL3020

Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA16B1030R
Rubix:02853904
EAN:3660338408823
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=30 GT TL3020

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=30 GT TL3020


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=30 TL3020 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter243 mm
Buitendiameter254 mm
Totale breedte79,6 mm
€ 140,59 excl. BTW
/ stuk
€ 170,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden